カテゴリ

  • 制御機器(184)
  • 農業機械(125)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全標識(8)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-08」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂

    クロメート ゴクブトKP(8ゴウ

    大阪魂
    6,265税込6,892
    1袋(110個)ほか
    4日以内出荷
    寸法d(mm)6呼び6
  • マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス)

    マグネットクリーンシート強力

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    419税込461
    1パック(1枚)
    当日出荷
    通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
    仕様マグネット式材質PVC PP 異方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプツヤ有、強磁力タイプ吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)470G特性強力商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
  • テンキー Bluetooth iClever

    テンキー Bluetooth

    iClever(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
  • Bluetoothテンキー iClever

    Bluetoothテンキー

    iClever
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
    質量(g)102対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)1操作距離10m
  • レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌 エレコム

    レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌

    エレコム
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)296×197対応機種Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル
  • テンキー Bluetooth ホワイト iClever

    テンキー Bluetooth ホワイト

    iClever
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • テストバ- 3ミリ 浦和工業

    テストバ- 3ミリ

    浦和工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    UT/UG/MJ/UA用テストバー3mmです。
    トラスコ品番684-3846
  • テストハ”- 3.175X36 浦和工業

    テストハ”- 3.175X36

    浦和工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    Φ3.175テストバーです。
    トラスコ品番684-3367
  • 吸着トイレの消臭シート サンコー[日用品]

    吸着トイレの消臭シート

    サンコー[日用品]
    569税込626
    1枚
    4日以内出荷
    トイレを消臭しながらにぎやかに飾ってくれる、かわいいネコのシルエット柄の吸着シート。トイレのアンモニア臭を消臭してくれます。洗濯ができるので、汚れたら洗濯していつでも清潔に使えます。
    材質表面/ポリエステル100% 裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)質量(g)22取付方式吸着おすわりネコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30×0.1
  • パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    719税込791
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ

    2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
    用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 標準型  パイプ用ファン バクマ工業

    標準型 パイプ用ファン

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用
  • ユニバーサル基板 共立プロダクツ

    ユニバーサル基板

    共立プロダクツ
    60税込66
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
    用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
  • ポイントメモビジネスパック FB-8KP ニチバン

    ポイントメモビジネスパック FB-8KP

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)77×41×30質量(g)70エコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothテンキー すみっコぐらし iClever

    Bluetoothテンキー すみっコぐらし

    iClever
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    すみっコぐらしの世界観を楽しみながら、数字入力をもっと快適にしたい方におすすめ。人気キャラクター「すみっコぐらし」とiCleverがコラボした限定モデルで、かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えています。Bluetooth 5.0対応のワイヤレス接続により、ノートパソコンやタブレットとスムーズに接続可能。テンキーレスPCでの数字入力やExcel作業、会計処理、データ入力を効率化できます。さらに、TabキーやEscキーなどの便利な特殊キーも搭載しており、作業スピードの向上にも役立ちます。 。キーにはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用。軽い力で入力できるうえ、静音性にも優れているため、オフィスやカフェ、自宅での作業でも快適に使用できます。約15°の傾斜が付いた人間工学設計に加え、底面の滑り止めパッドと金属製ボトムにより安定したタイピングを実現。長時間の作業でも疲れにくいのが魅力です。また、Type-C充電式なので電池交換は不要。約1時間の充電で最大40時間連続使用でき、自動スリープ機能による省電力設計も採用しています。限定シールや特別パッケージが付属しており、すみっコぐらしファンへのプレゼントにもぴったり。かわいさと実用性を両立した、毎日の仕事や勉強を楽しくしてくれるおすすめのテンキーです。
    セット内容Bluetoothテンキー(本体)×1、Type-C充電ケーブル×1、カスタマイズシール×1、取扱説明書×1ホワイト質量(g)100接続方式Bluetooth5.0寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間最大接続台数1台操作距離10m
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

    1列10P-1P×10 QIケーブル

    共立プロダクツ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
    仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
  • プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所

    プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

    キクチ科学研究所
    336,590税込370,249
    1個
    13日以内出荷
    4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
    幅(mm)マスク:100フレームアルミ
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ

    クラフト封筒 100枚パック KP85

    オキナ(33件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
    エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
  • 防水タブレットケース ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV寸法(mm)299×243×12収納寸法(mm)257×218対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • KP-C ボンデットシール イハラサイエンス

    KP-C ボンデットシール

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~120
  • ファミリープレート KP145 光

    ファミリープレート KP145

    (3件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)140×55×1.5取付方式テープ付
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ファミリープレート KP83 光

    ファミリープレート KP83

    (3件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)35×80×1.5取付方式テープ付
  • ファミリープレート KP164 光

    ファミリープレート KP164

    (8件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)45×160×1.5取付方式テープ付
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • 杭打ちハンマー オーエッチ工業

    杭打ちハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
    用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590使用温度範囲(℃)-20~50材質(柄部)アルミ硬度HRC【ヘッド】44~50°材質(ヘッド)S53CRoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
  • 海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグO2タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
  • ファミリープレート KP215 光

    ファミリープレート KP215

    (7件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)210×50×1.5取付方式テープ付
  • ミニポケ フォトアルバム セキセイ

    ミニポケ フォトアルバム

    セキセイ(1件のレビュー)
    209税込230
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    データだけではなく、形に残す。 写真をもっと、手軽に楽しもう。 たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。 写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。 薄型・軽量 コンパクトタイプ。 豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。 表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。 薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
    仕様表紙ポケット付材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロンクリアポケット溶着式
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 会費袋 ツバメ工業

    会費袋

    ツバメ工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1束(50枚)
    当日出荷
    おもとめ易い50枚パックです。
    材質クラフト<85>寸法(mm)119×197グリーン購入法適合
  • キーレックス800 化粧プレート 長沢製作所

    キーレックス800 化粧プレート

    長沢製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • ファミリープレート KP268 光

    ファミリープレート KP268

    289税込318
    1枚
    当日出荷
    素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)260×80×1取付方式テープ付
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
"kp-08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷