カテゴリ
- 農業機械(271)
- 建築金物(9)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(269)
- 城東テクノ(6)
- キクチ科学研究所(3)
- 関西ペイント(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ビックツール(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- カナイ(1)
- 三商(1)
- スリーナイン島野(1)
- ハセガワ(1)
- 日本医理器材(1)
- 三菱(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-120」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
ステンレス用月光ドリル
SK11¥3,598税込¥3,9581本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]
キクチ科学研究所¥336,590~税込¥370,249~1個13日以内出荷4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン幅(mm)マスク:100フレームアルミ
試料カップ(フタ付)
日本医理器材¥27,980税込¥30,7781式(1000組)当日出荷から11日以内出荷耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
ビス止め大引梁受け金物
カナイ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から6日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
試料カップ
三商¥35,980税込¥39,5781セット(1000個)6日以内出荷耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]
キクチ科学研究所¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)
パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応
キクチ科学研究所¥319,800税込¥351,7801個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地ホワイトマットアドバンス(WA)
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
モルタル止キソパッキンロング
城東テクノ¥619税込¥6811個翌日出荷から3日以内出荷キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
マイクロマルチポインティングドリル
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から6日以内出荷MDUS型ドリルのガイド穴加工用。仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
KPL補助板
城東テクノ¥7,998税込¥8,7981ケース(50個)5日以内出荷キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)色ブラック
パワーロック AND-KPシリーズ
椿本チエイン¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様無電解ニッケルメッキ仕様
ドリームコート
関西ペイント¥12,980税込¥14,2781缶(14L)8日以内出荷熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比) 雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。 また、壁内結露の発生緩和が期待できます。塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷備考※2015年5月~規格37.5X45XT2部品名称パツキン図解NoSSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.9、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.5、SSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.31、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.6、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.32、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.29
ラジエータASSY
BIGM(丸山製作所)¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷部品名称ラジエータASSY図解NoSSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.2、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.1、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.2
カバー
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷部品名称カバー図解NoSSA-E500 ラジエータ部品_No.11、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.10、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.11、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.11、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.11
シユラウドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称シユラウドマトメ図解NoSSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.9、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.10、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.10、SSA-E500 ラジエータ部品_No.10
ウオータパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称ウオータパイプ図解NoSSA-E501DX ラジエータ部品_No.16、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.18、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.16、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.16、SSA-E500 ラジエータ部品_No.16
カバーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称カバーマトメ図解NoSSA-E500 バッフルプレート部品_No.14、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.14、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.14、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.14、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.14
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考3フクム部品名称ワイヤハーネス図解NoSSA-E500KP ワイヤーハーネス・バッテリ部品_No.2、SSA-E500DX-120 ワイヤーハーネス・バッテリ部品_No.2、SSA-E500DX ワイヤーハーネス・バッテリ部品_No.2、SSA-E500 ワイヤーハーネス バッテリ部品_No.2
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷備考8.5X2SX340L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-E501DX 薬液配管部品_No.17、SSA-E500DX-120 薬液配管部品_No.17、SSA-E500KP 薬液配管部品_No.21、SSA-E500DX 薬液配管部品_No.17A
ロツド
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称ロツド図解NoSSA-E500DX 主変速レバー部品_No.21、SSA-E500 主変速レバー部品_No.21、SSA-E501DX 主変速レバー部品_No.21、SSA-E500KP 主変速レバー部品_No.22、SSA-E500DX-120 主変速レバー部品_No.21
ステアリングギヤボツクスクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷備考2~32フクム部品名称ステアリングギヤボツクスクミタテ図解NoSSA-E500DX ステアリング部品_No.1、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.1、SSA-E500KP ステアリング部品_No.1、SSA-E500 ステアリング部品_No.1、SSA-E501DX ステアリング部品_No.1









![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)







![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)