カテゴリ
- 農業機械(148)
- 制御機器(50)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- カー用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・収納(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(141)
- 渡辺電機工業(15)
- 摂津金属工業(11)
- IDEM(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- 多摩電子(5)
- TRUSCO(4)
- KOTO(4)
- 三菱(4)
- コガネイ(3)
- ノガ(3)
- 共立電子産業(3)
- 麻場(3)
- イマオコーポレーション(2)
- コクゴ(2)
- コンドーテック(2)
- 長野計器(2)
- 光(2)
- 共立プロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-15」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
KP15用M12コネクターケーブル
長野計器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷M12コネクター(4極)用途KP15用M12コネクタケーブル導体断面積(mm2)0.34シース外径(Φmm)4.7
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(10本)ほか当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
ステンレス用月光ドリル
SK11¥589税込¥6481本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10本)ほか当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
規格ポリ袋(極薄タイプ)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(200枚)当日出荷から9日以内出荷極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ラティス固定金具 センター ブロック用
タカショー¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。付属品木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116色ハンマートーン
バキュームパッド
コガネイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
カラーパッチ・転写タイプ
建築の友¥529税込¥5821セット翌々日出荷から4日以内出荷こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴムサイズ1枚入(65×163mm)危険物の類別非危険物
パッドゴム KPシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から9日以内出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板
共立電子産業¥379税込¥4171個6日以内出荷IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75
接触&赤外反射センサーボード
共立電子産業¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
ニッパー
WIZ'A¥1,750税込¥1,9251個翌々日出荷用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
2WDモーター車両ベース2
共立電子産業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
デジタル ダイアル ハンドル車
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。種類ダイアル下穴径(Φmm)7寸法d(Φmm)26(最大)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(インサート)亜鉛メッキ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
キーパー
長谷川工業¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷安全な高所作業をサポート。 高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。最大衝撃荷重(kN)3~4停止距離50cm~100cm動作速度(min-1[r.p.m])約2m
ステンレス鋼製埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
ステンレスクリーンテーブル
クラフトワーク¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。耐荷重(kg)300