四角穴ビス DKP 徳用箱

四角穴ビス DKP 徳用箱 - ダンドリビス四角穴ビス DKP 徳用箱 - ダンドリビス四角穴ビス DKP 徳用箱 - ダンドリビス四角穴ビス DKP 徳用箱 - ダンドリビス四角穴ビス DKP 徳用箱 - ダンドリビス

外張り断熱工法の通気胴縁止めやパネル工法用のビスです。

材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
30
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-DKP170-TX 0456604204566042V-DKP170-TX1箱(420本)423-0822170
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DKP150-TX 0457040904570409V-DKP150-TX1箱(465本)423-7077150
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DKP095-TX 0457221104572211V-DKP095-TX1箱(830本)424-340595
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DKP135-TX 0458387604583876V-DKP135-TX1箱(574本)423-8656135
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DKP085-TX 0458566004585660V-DKP085-TX1箱(900本)423-712285
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする