カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「kp-160」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(14件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
    高さ(mm)750材質(本体)SUS430奥行(mm)460槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90ホース長さ(cm)70アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)530
  • フォトアルバム(高透明) Lサイズ セキセイ

    フォトアルバム(高透明) Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。 写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済) カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。 保管、分類に便利なタイトルシール付き。
    サイズL判
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 弁当容器KP 蓋付 福助工業

    弁当容器KP 蓋付

    福助工業(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    のせ蓋付きです。
    仕様共蓋付材質PS電子レンジ×
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ

    マキシンコー(1件のレビュー)
    ¥583,700~税込¥642,070~
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)