カテゴリ

  • 農業機械(99)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-22」の検索結果

172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン KP-22 面打直立下レール 2000 スリーナイン島野

    ステン KP-22 面打直立下レール 2000

    スリーナイン島野
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000種類平車用仕上#600適合ガラス厚(mm)5、6
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°
  • ネオスティック 高森コーキ

    ネオスティック

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
  • 外壁用パテ サンホーム

    外壁用パテ

    サンホーム(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
    用途外壁用色灰色危険物の類別非危険物
  • シノ付片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    シノ付片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • キッチンマット サンコー[日用品]
    ベージュ
    グリーン
    ブラウン

    キッチンマット

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    厚さ(mm)3材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
  • 天井付S受 シーソー(三扇金属)

    天井付S受

    シーソー(三扇金属)
    ¥189税込¥208
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。
  • アクスルプーラーセット KOTO

    アクスルプーラーセット

    KOTO
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    4日以内出荷
    軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
    用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
  • カルカン パウチ マースジャパンリミテッド

    カルカン パウチ

    マースジャパンリミテッド
    ¥999税込¥1,099
    1箱(60g×8袋)
    6日以内出荷
    抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
    用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
  • 電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
    用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • USB接続ケーブル オリンパス

    USB接続ケーブル

    オリンパス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    USB接続でICレコーダーとパソコン等と接続するケーブル
  • ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所

    ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット

    田中金属製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン。「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド
    用途シャワーヘッド ミスト機能
  • 2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • ドリームコート  淡彩 関西ペイント

    ドリームコート 淡彩

    関西ペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    形状1粒度140砥材CB結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • UL パイプ用ゴム脚 コクゴ

    UL パイプ用ゴム脚

    コクゴ
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • ブーツ ラバー 5KP-22189-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ ラバー 5KP-22189-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • コンビットグラードプラス152 ウッドワン

    コンビットグラードプラス152

    ウッドワン
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(6枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
    用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • フロントパネルD 摂津金属工業

    フロントパネルD

    摂津金属工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    5日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。
    材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルB 摂津金属工業

    フロントパネルB

    摂津金属工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    5日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
    材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルA 摂津金属工業

    フロントパネルA

    摂津金属工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルC 摂津金属工業

    フロントパネルC

    摂津金属工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    5日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。
    仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用RTKポール2.2m

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • リヤパネルE 摂津金属工業

    リヤパネルE

    摂津金属工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブHフレーム 摂津金属工業

    サブHフレーム

    摂津金属工業
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用のフレーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドプレート 摂津金属工業

    サイドプレート

    摂津金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用の側板
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • サイドプレートⅡ 摂津金属工業

    サイドプレートⅡ

    摂津金属工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用の側板
    材質樹脂化粧アルミ板色ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様