カテゴリ
- 農業機械(99)
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(7)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(4)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(97)
- CHINO(チノー)(2)
- MASTERTOOL(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- オリエンタルモーター(5)
- ケージーパルテック(2)
- コクゴ(2)
- コクヨ(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ミニター(3)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱(2)
- 三菱電機(2)
- 摂津金属工業(9)
- 椿本チエイン(2)
- 渡辺電機工業(4)
- 象印マホービン(3)
- 高島計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか当日出荷から12日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ステンレス用月光ドリル
SK11¥469税込¥5161本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
シノ付片口メガネレンチ
HAMACO(浜田工業)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥4,298税込¥4,7281本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
アクスルプーラーセット
KOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
カルカン パウチ
マースジャパンリミテッド¥999税込¥1,0991箱(60g×8袋)6日以内出荷抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
電気給湯ポット
ヒロ・コーポレーション¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット
田中金属製作所¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン。「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド用途シャワーヘッド ミスト機能
UL パイプ用ゴム脚
コクゴ¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
コンビットグラードプラス152
ウッドワン¥22,980税込¥25,2781箱(6枚)5日以内出荷から6日以内出荷世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フロントパネルD
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルB
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルA
摂津金属工業¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷から13日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルC
摂津金属工業¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥94,980~税込¥104,478~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥169,800税込¥186,7801枚6日以内出荷から7日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![キッチンマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126568-241206-02.jpg)