カテゴリ
- 農業機械(199)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(30)
- 自動車純正部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 安全標識(13)
- 安全保護具(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(10)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(7)
- バイク純正部品(5)
- 測定用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 家電(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- エンジン工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(199)
- MAZDA(マツダ)(25)
- DICプラスチック(12)
- SMC(11)
- 椿本チエイン(10)
- 光(10)
- 富士電機(10)
- マキシンコー(8)
- VISHAY(6)
- アズワン(5)
- KOTO(5)
- omron(オムロン)(4)
- 三菱電機(4)
- 明和製作所(4)
- カネソウ(4)
- 旭精工(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- セキセイ(3)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kp-6」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
DX-KP6Rコーナー30
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
海外用電源プラグSEタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79プラグ形状海外 - SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
CKタイプ用 カッターピン
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
ステンレス用月光ドリル
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
非帯電袋 非添加型
アズワン¥3,237税込¥3,5611ケース(100枚)当日出荷オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
チューブフィッティングブラス プラグ
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から16日以内出荷形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー缶用ガス抜き器
E-Value(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
小窓パネル
JEFCOM(ジェフコム)¥359税込¥3951枚当日出荷セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。寸法(mm)98×150色アイボリー穴径(Φmm)65
試料カップ(フタ付)
日本医理器材¥18,980税込¥20,8781式(1000組)当日出荷から11日以内出荷耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
作業中操作禁止プレート
アイマーク(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)表示内容作業中操作禁止穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511
防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
ポストカードホルダー
セキセイ¥699税込¥7691冊当日出荷から3日以内出荷写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用 ハガキサイズ・KGサイズに対応しています ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。用途ハガキ、年賀状の収納に。 ポストカードの保存に。 KGサイズの写真の保存に。材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙サイズハガキサイズ・KGサイズポケット数60寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×123×46収納枚数(枚)タテ入れ1段、ハガキ120ポケット溶着式(中台紙なし)
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
プラグ 管端防食管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
パンチングステンレス台車 MKPシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷から翌々日出荷オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー色コーナーバンパー:グレー耐荷重(kg)150キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)荷台寸法(高さ)(mm)130
...