カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-a-03」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KP-A 銅ガスケット イハラサイエンス

    KP-A 銅ガスケット

    イハラサイエンス
    299税込329
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54

    VISHAY
    279,800税込307,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートPCロッカー 仁張工作所

    ノートPCロッカー

    仁張工作所
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    PCを安全に保管し、盗難や情報漏洩のリスクから守るセキュリティ対策万全なノートPCロッカーです。
    用途オフィス・図書館・レンタル施設など、共用使用する貸出PCの保管が必要な場合に。付属品壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)400
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • A3 クラフト封筒 50枚パック オキナ

    A3 クラフト封筒 50枚パック

    オキナ
    3,998税込4,398
    1パック(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)315×440サイズ角形A3号エコマーク認定認定坪量(g/m2)100郵便番号欄なしテープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

    常栄継手工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ

    2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
    用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • 工事写真用黒板 木製・緑暗線入 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・緑暗線入

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
  • レスト リヤー シート アーム (1A) MAZDA(マツダ)

    レスト リヤー シート アーム (1A)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • 調整板(KP-A10用) 城東テクノ

    調整板(KP-A10用)

    城東テクノ
    79税込87
    1セット(2枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    セット内容左右120セット材質PP寸法(mm)72×139ブラック
  • Raspberry Pi 5/2GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5/2GB

    Raspberry Pi
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
  • トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ

    トイレ使用状況表示器

    共立プロダクツ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
    品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別PF形状ハーフユニオン(PF)
  • 調整板(KP-A12用) 城東テクノ

    調整板(KP-A12用)

    城東テクノ
    9,598税込10,558
    1箱(120セット)
    4日以内出荷
    セット内容左右120セット材質PP寸法(mm)87×167ブラック
  • 電子ドラム YAMAHA(ヤマハ)

    電子ドラム

    YAMAHA(ヤマハ)
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
    付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用仕様キット:10、ソング:10適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U質量(kg)0.5消費電力(W)5電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品方式音源:AWM2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V

    川崎電線
    9,798税込10,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V 川崎電線

    中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V

    川崎電線
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC250V・10A全長(m)3耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線

    豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V

    川崎電線
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC250V・10A全長(m)3耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20導体外径(Φmm)1.3絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線

    中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線

    欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20導体外径(Φmm)1.3絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブレタパッキン BIGM(丸山製作所)

    キャブレタパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
  • メカニカルシール BIGM(丸山製作所)

    メカニカルシール

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格EH790012図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP254HK-1 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、BP2521AS 本体部品 メカニカルシール_No.3、BP254B 本体 付属品部品 メカニカルシール_No.4、MLP252E 本体部品 メカニカルシール_No.3、BEP25 本体部品_No.5、BP2541H 本体部品 メカニカルシール_No.4、GKP252E 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP251 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP2520E2-M 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521MA 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2520E2 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521A 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、GKP252 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP252-1 本体部品 メカニカルシール_No.3、GKP250 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4
  • シヤフトC BIGM(丸山製作所)

    シヤフトC

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフトC図解NoSSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.23、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.23、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.23、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.23、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.1、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.23、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.23、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.1、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.23、BSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.24
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格MHSA20528部品名称オイルシール図解NoSSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.32、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.32、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.32、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.32、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.33、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.32、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.33、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.32、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.32
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブスプリング図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.3、SSA-G535 エンジン(バルブ・ロッカアーム)部品_No.3、エクセル500 ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.38、SSA-K500 ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.38、SSA-G530 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.3、SSA-E500DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.3、SSA-S500A エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.3、SSA-N500 エンジン バルブ・ロッカアーム・ヘッドカバー部品_No.16、MX-501 バルブ ロッカアーム部品_No.3、SSA-E541DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.3、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.3、SSA-E500KP エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.3、SSA-K400A エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.38、SSA-E500DX-120 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.3、SSA-E501DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.3、SSA-C610 走行用エンジン ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.38、SSA-E540DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.3、MX-502 エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.3、SSA-E500 エンジン バルブ ロッカアーム ヘッドカバー部品_No.16、SSA-S501 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.3
  • スタートスプリングピン BIGM(丸山製作所)

    スタートスプリングピン

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタートスプリングピン図解NoSSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13、MX-501 ギヤケース部品_No.3、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.3、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.3、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.13、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.3、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.3、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.13、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.3、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.3、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.3、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.13