カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(7)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(1)
- VISHAY(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イハラサイエンス(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- フジトク(1)
- マイゾックス(1)
- 三菱電機(1)
- 河村電器産業(1)
- 近畿製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-a-05」の検索結果

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54
VISHAY¥279,800税込¥307,7801セット(800個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター
常栄継手工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
重力式カップ
近畿製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W取付ねじ1/4カップ容量(mL)500
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー
コーイング¥6,998税込¥7,6981本(5kg)3日以内出荷用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
クリアーウインカーレンズSET
KITACO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。用途小物の中塗・上塗に最適質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.33、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-S500A ブレーキ部品_No.20、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.33、SSA-S500 ブレーキ部品_No.20、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.40、SSA-S550 ブレーキ部品_No.20
コツタスプリング
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷部品名称コツタスプリング図解NoSSA-S500 ブレーキ部品_No.14、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.44、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-S500A ブレーキ部品_No.14、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.32、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.39
ピン
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ピン図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.34、SSA-S500 ブレーキ部品_No.23、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.30、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.34、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-S550 ブレーキ部品_No.23、SSA-S500A ブレーキ部品_No.23、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.30
フイルタ ポツト
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称フイルタ ポツト図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.20、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.20、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.101、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.5、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.20、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.50、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格4T-32008X部品名称ベアリング図解NoSSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500DX トランスアクスル分解(4)部品_No.7、BSA-400 トランスミッション分解-4部品_No.5、SSA-E500KP トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-S500A トランスミッション-4部品_No.3、SSA-S500 トランスミッション-4部品_No.3、SSA-E541DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E540DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500 トランスアクスル分解 (4)部品_No.7、SSA-E501DX トランスアクスル分解-4部品_No.7
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.30、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.39、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-S500 ブレーキ部品_No.18、SSA-S500A ブレーキ部品_No.18、SSA-S550 ブレーキ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.39
アーム
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称アーム図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.28、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S500 ブレーキ部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.28、SSA-S500A ブレーキ部品_No.16、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S550 ブレーキ部品_No.16、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.26
ドラッグスター400(96-01) 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バルカン/Ⅱ/クラシック/ドリフター (95-99) /VN400A/B/C/D左右区別左適合排気量(cc)400
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個22日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形