カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kp-a-16」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KP-A 銅ガスケット イハラサイエンス

    KP-A 銅ガスケット

    イハラサイエンス
    519税込571
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1リール(2000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC

    KINGBRIGHT
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC

    KINGBRIGHT
    48,980税込53,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK

    KINGBRIGHT
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK

    KINGBRIGHT
    44,980税込49,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK

    KINGBRIGHT
    62,980税込69,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK

    KINGBRIGHT
    62,980税込69,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ。このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

    常栄継手工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等) YAMAZEN(山善)

    加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)

    YAMAZEN(山善)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    当日出荷
    加湿器用水垢フィルター。
    対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別PF形状ハーフユニオン(PF)
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V

    川崎電線
    9,798税込10,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    備考8.5X2SX1650L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-E501DX 薬液配管部品_No.16、SSA-E500DX-120 薬液配管部品_No.16、SSA-E500DX 薬液配管部品_No.16A、SSA-E500KP 薬液配管部品_No.20
  • スタートスプリング BIGM(丸山製作所)

    スタートスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタートスプリング図解NoSSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.1、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.1、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、MX-501 ガバナ部品_No.1、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.20、エクセル500 カムシャフト ガバナ部品_No.16、SSA-K400A エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.16、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.20、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.17、SSA-K500 カムシャフト、ガバナ部品_No.16、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.1、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.1、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.1、SSA-C610 走行用エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.16
  • カバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    カバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カバーマトメ図解NoSSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.13、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.15、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.11、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.15、MX-501 リヤアクスル部品_No.12、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.13、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.7、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.11、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.16、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.13、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.13
  • アーム BIGM(丸山製作所)

    アーム

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アーム図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.28、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S500 ブレーキ部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.28、SSA-S500A ブレーキ部品_No.16、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S550 ブレーキ部品_No.16、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.26
  • フユーエルカムジクカバー BIGM(丸山製作所)

    フユーエルカムジクカバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルカムジクカバー図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルポンプ部品_No.15、SSA-E500 エンジン クランクケース オイルパン オイルポンプ部品_No.14、SSA-G535 エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.16、MX-501 クランクケース部品_No.15、SSA-K500 カムシャフト、ガバナ部品_No.42、SSA-E501DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.15、SSA-K400A エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.42、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.15、SSA-S500A エンジン クランクケース部品_No.15、SSA-E541DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.16、SSA-S501 エンジン クランクケース部品_No.15、SSA-G530 エンジン(クランクケース)部品_No.15、SSA-E540DX クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.16、SSA-N500 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.15、SSA-E500DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.15、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.15、SSA-S500 エンジン クランクケース部品_No.15
  • ナカゴ BIGM(丸山製作所)

    ナカゴ

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    規格RM-901部品名称ナカゴ図解NoBSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.24、SSA-S610VT -1 オプション(1)部品_No.23、SSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.3、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.16、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) ターンブーム ノズル部品_No.47、VSM110-15K ノズル部品_No.22、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.47、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション10 (18M第1段ブーム ノズル)部品_No.12、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.58、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.39、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.17など