カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)

「kp-a12」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整板(KP-A12用) 城東テクノ

    調整板(KP-A12用)

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1箱(120セット)
    4日以内出荷
    セット内容左右120セット材質PP寸法(mm)87×167ブラック
  • キソパッキン 城東テクノ

    キソパッキン

    城東テクノ(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
    材質Joto複合材(JC)ブラック
  • 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.5L フィルター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
    用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
    用途小物の中塗・上塗に最適質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
  • クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー重力式スプレーガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
  • 草抜き爪 石黒金属

    草抜き爪

    石黒金属(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    雑草の根元に指して掴んで抜く。
    用途除草作業に。質量(kg)0.01材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え

    アズビル金門
    78,980税込86,878
    1セット
    8日以内出荷
    質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)140寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-19
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え

    アズビル金門
    78,980税込86,878
    1セット
    8日以内出荷
    質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608フランジ上水寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3接続方式挟み込み接続寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)143寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-Φ19
  • ボデイホンタイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ部品名称ボデイホンタイ図解NoSSA-Z500 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.37、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.4、SSA-E501DX ノズル部品_No.12、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.21、SSA-F615 V ノズル部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.28、SSA-α1010 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.21、SSA-S500A ノズル部品_No.4、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.4、SSA-E500KP ノズル部品_No.12、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.20、SSA-F616(4) ノズル部品_No.4、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-E500DX-120 ノズル部品_No.12など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    105税込116
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キー図解NoSSA-F501 エンジン カム軸・フューエルカム軸部品_No.7、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.12、SSA-K400A エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.12、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.31、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ピストン,クランク軸,カム軸,アイドル軸部品_No.12、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.20、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.20など
  • スモールエンドベアリング BIGM(丸山製作所)

    スモールエンドベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スモールエンドベアリング_No.26、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.31、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12
  • ニードルバルブ アッセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ニードルバルブ アッセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.12、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.15、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.6
  • ドライブヨークA BIGM(丸山製作所)

    ドライブヨークA

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ドライブヨークA図解NoMX-501 フロントアクスル部品_No.16、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.14、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.26、SSA-E541DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.16、SSA-S551 フロントアクスル部品_No.26、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.18、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.14、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.18、MX-502 フロントアクスル プロペラシャフト部品_No.26、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.14、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.16、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.14
  • ノズルナット BIGM(丸山製作所)

    ノズルナット

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルナツト図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.22、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、SSA-E540DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、SSA-E500KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.12、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.14、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.12、SSA-E541DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-E501DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.22、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.12、SSA-E500DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-α603 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.21、SSA-G535 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23
  • ホイル BIGM(丸山製作所)

    ホイル

    BIGM(丸山製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    規格7.00SPX10DT部品名称ホイル図解NoSSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.3、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.17、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.29、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.3、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.39、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.38、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.9など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.29、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.30、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS410ENA-K エンジン取付部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MRS30HS-130 HST部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右など
  • ボツクススパナ 19 BIGM(丸山製作所)

    ボツクススパナ 19

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボツクススパナ 19図解NoSSA-G600 付属品部品_No.12、SSA-α603-1 付属品部品_No.3、SSA-K500 付属品部品_No.21、SSA-S602DXVT 付属品部品_No.4、SSA-F500 付属品部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン 付属品部品_No.4、SSA-F1010 付属品部品_No.10、SSA-S611KP 付属品部品_No.4、SSA-F610 付属品部品_No.10、SSA-F616(4) 付属品部品_No.7、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.12、SSA-S1002(4) 付属品部品_No.6、SSA-S1000 付属品部品_No.4、SSA-S611 付属品部品_No.3、SSA-F616M-DL 付属品部品_No.7、SSA-F615 V 付属品部品_No.6、SSA-α603MA-1 付属品部品_No.3、SSA-α1004MA 付属品部品_No.4、SSA-α602M 付属品部品_No.5、SSA-F616V-1 付属品部品_No.5、SSA-F600 付属品部品_No.12、SSA-α1002ST 付属品部品_No.4など
  • イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/4メスX8.5オス

    BIGM(丸山製作所)
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
  • パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4機能動作ON - ONRoHS指令(10物質対応)対応