カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(1)

「kp1t18」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
欠品中
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09富士電機
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06富士電機
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
規格12X30XT2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.76MB)図解NoSSA-S611KP 調圧弁部品_No.18、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.18、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.18、SSA-Z600VT 調圧弁部品_No.18、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.19、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.19、SSA-Z500 調圧弁部品_No.19、SSA-Z550 調圧弁部品_No.19、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.18、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.18、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.19、SSA-E602 調圧弁部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.12、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.18、SSA-Z600VT-1 調圧弁2 REM1203部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.12など