カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp200」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • 試料カップ(フタ付) 日本医理器材

    試料カップ(フタ付)

    日本医理器材
    31,980税込35,178
    1式(1000組)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
    付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
  • 試料カップ 三商

    試料カップ

    三商
    39,980税込43,978
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ) アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

    アズビル金門
    269,800税込296,780
    1セット
    9日以内出荷
    寸法H3(mm)94フランジ上水
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ) アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    269,800税込296,780
    1セット
    9日以内出荷
    寸法H3(mm)94フランジJIS10K接続方式挟み込み接続
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • プラスプラスキッチンパック オルディ

    プラスプラスキッチンパック

    オルディ(2件のレビュー)
    369税込406
    1箱(200枚)
    当日出荷
    湯煎調理にも使える! マチ無し、増量タイプ。 冷蔵庫・フリーザーでの食品保存や、食材・お菓子の小分けに便利。 湯煎調理のも使えます。 M字折で取り出しやすい。 スリムな箱で省スペース。マチ無し。
    サイズ(号)11寸法(縦×横)(mm)約300×200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • セレックスポンプ用インペラ 樫山工業

    セレックスポンプ用インペラ

    樫山工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途樫山工業 セレックスポンプ用交換インペラー。
  • 6カクボルトWSW(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(ヒダリ)

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
  • クレポリロープ まつうら工業

    クレポリロープ

    まつうら工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
  • ラッチングリレー MMK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MMK

    omron(オムロン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
  • 加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等) YAMAZEN(山善)

    加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)

    YAMAZEN(山善)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    当日出荷
    加湿器用水垢フィルター。
    対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
  • BIX用保安器 Sanko IB

    BIX用保安器

    Sanko IB
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
    使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
  • クッションテープ 光

    クッションテープ

    499税込549
    1巻(2m)
    翌日出荷
    パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
    材質EPDM
  • LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯 オーム電機

    LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠
    付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48
  • モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付ブラケット

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付用中間プレート

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • シール BIGM(丸山製作所)

    シール

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.17、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.31、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.28、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.18、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 シール_No.31、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.17、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 シール_No.31、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.30、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.83など
  • クレポリGGロープ まつうら工業

    クレポリGGロープ

    まつうら工業
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • ケーブルベアTKP形用ブラケット 椿本チエイン

    ケーブルベアTKP形用ブラケット

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)