カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kpf-22」の検索結果

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から3日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
超軽量車いす(自走用)ふわりす+
カワムラサイクル¥99,980税込¥99,980非課税商品1台6日以内出荷力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。質量(kg)10.9種類自走式耐荷重(kg)100機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×715×660松吉医科器械コード24-6617-00走行タイプ自走
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1個(20m)ほか3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67