カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
「kps742」の検索結果

【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
部品 シート
京セラ¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷用途シート寸法A(mm)11.5寸法F(mm)C1.0寸法D(mm)7.2寸法E(mm)3.2寸法B(mm)3.2寸法C(mm)2.0主な用途シート角度α(°)7
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
極ラク鎌刈払鎌 三面刃付
菊堂¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄くシャープに仕上げているため、通常の刃付けの鎌よりも草をスッと楽に刈ることができます。 また、草削りにも使用できます。 すっぽ抜け防止ハンドル:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。 いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。 意匠登録済。用途草刈・草削用。材質(刃部)SKS-5寸法(mm)170アズワン品番64-4064-29
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16