カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kpu08-02」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)

    M5Stack
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート
    用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2