カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
- 配管用ワンタッチ管継手(334)
絞り込み
形状

45°エルボ(18)

エルボ(26)

ストレート(21)

ダブルブランチエイ(19)

ダブルユニバーサルエルボ(17)

トリプルブランチエイ(17)

トリプルユニバーサルエルボ(17)

トリポッドエルボ(9)

ブランチエルボ(19)

ブランチティー(21)

ブランチワイ(22)

メスエルボ(9)

メスストレート(8)

メスユニバーサルエルボ(14)

メス隔壁ストレート(7)

ユニオンティー(22)

ユニバーサルエルボ(14)

ロングエルボ(20)

六角穴付ストレート(17)

六角穴付ユニバーサルエルボ(11)
管接続口径
- 1/2
- 1/16(76)
- 1/8(642)
- 1/4(710)
- 3/8(553)
- 10(1)
- M3(36)
- M4(1)
- M5(172)
- M6(67)
- M8(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(2)
- No.10-32(127)
- Φ12(3)
- その他(12)
- 管接続口径をもっと見る
適合チューブ外径
- 5/16(25)
- 3/8(87)
- 1/2(116)
- 2(5)
- 3.2(14)
- 6(3)
- 8(20)
- 10(115)
- 12(151)
- 16(74)
- その他(1)
ねじの種類
- G(27)
- NPT(145)
- R(221)
- Rc(112)
- Uni(69)
使用流体
その他(1)
水(102)
空気(108)
最高使用圧力(MPa)
- 1(108)
1
ブランド
- SMC(351)
- SK11(6)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「kq2」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)