カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- 配管用ワンタッチ管継手(509)
絞り込み
形状

45°エルボ(29)

エルボ(32)

ストレート(32)

ダブルブランチエイ(21)

ダブルユニバーサルエルボ(26)

トリプルブランチエイ(22)

トリプルユニバーサルエルボ(25)

トリポッドエルボ(14)

ブランチエルボ(34)

ブランチティー(33)

ブランチワイ(33)

メスエルボ(17)

メスストレート(12)

メスユニバーサルエルボ(21)

メス隔壁ストレート(12)

ユニオンティー(32)

ユニバーサルエルボ(22)

ロングエルボ(32)

六角穴付ストレート(25)

六角穴付ユニバーサルエルボ(17)
管接続口径
- 3/8
- 1/16(76)
- 1/8(642)
- 1/4(710)
- 1/2(357)
- 10(1)
- M3(36)
- M4(1)
- M5(172)
- M6(67)
- M8(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(2)
- No.10-32(127)
- Φ12(3)
- その他(12)
- 管接続口径をもっと見る
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 1/4(89)
- 5/16(109)
- 3/8(116)
- 1/2(117)
- 4(23)
- 5(1)
- 6(120)
- 8(154)
- 10(157)
- 12(156)
- 16(71)
- その他(1)
ねじの種類
- G(49)
- NPT(228)
- R(342)
- Rc(168)
- Uni(124)
使用流体
その他(2)
水(113)
空気(119)
最高使用圧力(MPa)
- 1(118)
1
ブランド
- SMC(547)
- SK11(6)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「kq2」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...