カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kq2h10-12」の検索結果

W管継手 異径ストレート
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応