カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h11」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から30日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H11 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H11SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H11SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
KQ2H1 SMCKQ2H1SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H1~) SMCKQ2 Series(KQ2H1~)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQB2H DDS (インチ) - 異径ストレート(KQB2H11) SMCKQB2H DDS (インチ) - 異径ストレート(KQB2H11)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
形状異径ストレート型式KQB2H11-13
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2 Series(KQ2H09-~) SMCKQ2 Series(KQ2H09-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
関連キーワード
hh11113特集