カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h12-04a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
679税込747
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)SMC
2,298税込2,528特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
K Series(KQ2H02) SMCK Series(KQ2H02)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応