カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 配管用ワンタッチ管継手(41)
絞り込み
形状

エルボ(26)

ブランチエルボ(6)

メスエルボ(9)
適合チューブ外径
- 3/8(11)
- 1/2(12)
- 3.2(4)
- 10(20)
- 12(19)
- 16(11)
管接続口径
- 1/2
- 1/16(13)
- 1/8(72)
- 1/4(93)
- 3/8(62)
- M3(4)
- M5(33)
- M6(22)
- M20(1)
- M22(1)
- No.10-32(13)
- Φ12(1)
- その他(3)
ねじの種類
- G(5)
- NPT(14)
- R(31)
- Rc(17)
- Uni(11)
使用流体
水(13)
空気(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1(14)
1
ブランド
- SMC(42)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kq2l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 エルボユニオン
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11
SMC¥9,998税込¥10,9981袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF13
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)3日以内出荷から21日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)