カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
    • 配管用ワンタッチ管継手(91)
絞り込み
形状
形状
エルボ(56)
形状
ブランチエルボ(13)
形状
メスエルボ(21)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/16(13)
  • 1/8(73)
  • 3/8(62)
  • 1/2(43)
  • M3(4)
  • M5(33)
  • M6(22)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • No.10-32(13)
  • Φ12(1)
  • その他(3)
適合チューブ外径
  • 1/8(13)
  • 5/32(13)
  • 3/16(8)
  • 1/4(14)
  • 5/16(9)
  • 3/8(12)
  • 1/2(9)
  • 3.2(8)
  • 4(22)
  • 5(1)
  • 6(23)
  • 8(21)
  • 10(20)
  • 12(22)
  • 16(4)
ねじの種類
  • G(9)
  • NPT(39)
  • R(53)
  • Rc(29)
  • Uni(28)
使用流体
  • 使用流体(16)
  • 使用流体空気(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(17)
1
ブランド
  • SMC(92)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
408税込449
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
3,398税込3,738特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)SMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF12SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L13) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L13)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQ2L23) SMCK Series(KQ2L23)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU10) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU10)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
K Series(KQ2LF04) SMCK Series(KQ2LF04)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU06) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU06)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2LF12) SMCK Series(KQ2LF12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU12) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU12)SMC
3,798税込4,178
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
関連キーワード
kq2l12-04s特集