カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kq2l04-06」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)