カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l06-g」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
KQ2 Series(KQ2L06-~) SMCKQ2 Series(KQ2L06-~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
KQ2 Series(KQ2H06-~) SMCKQ2 Series(KQ2H06-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
309税込340
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
2,198税込2,418特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-GSMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ