カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kq2lf」の検索結果

メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。形状メスエルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01
SMC¥4,198税込¥4,6181袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき適合チューブ外径(inch)Φ1/8
KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(5個)10日以内出荷接続ねじRc1/2材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき外径(mm)適用チューブ:Φ12RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF01
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11
SMC¥8,598~税込¥9,458~1袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF10
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(5個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF13
SMC¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF07
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷形状メスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
管用ナット
SMC¥149税込¥1641個9日以内出荷適合機種KQ2E01-00N・KQ2E03-00N・KQ2E01-35N・KQ2E03-35N・KQ2LF01-00N・KQ2LE03-00N材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき