カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 配管用ワンタッチ管継手(28)
絞り込み
形状

ティー(6)

ユニオンティー(22)
適合チューブ外径
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 3.2(4)
- 6(3)
- 10(11)
- 12(11)
- 16(10)
使用流体
水(6)
空気(7)
管接続口径
- 1/2
- 1/16(13)
- 1/8(54)
- 1/4(65)
- 3/8(43)
- M3(5)
- M5(15)
- M6(6)
- No.10-32(8)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(8)
- R(24)
- Rc(7)
- Uni(13)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
1
ブランド
- SMC(30)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥7,898~税込¥8,688~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)16シール(S) シール剤付ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T11
SMC¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
W管継手 チーズユニオン
SK11¥999~税込¥1,099~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60