カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
    • 配管用ワンタッチ管継手(28)
絞り込み
適合チューブ外径
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 3.2(4)
  • 6(3)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 16(10)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(7)
形状
形状
ティー(6)
形状
ユニオンティー(22)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/16(13)
  • 1/8(54)
  • 1/4(65)
  • 3/8(43)
  • M3(5)
  • M5(15)
  • M6(6)
  • No.10-32(8)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(8)
  • R(24)
  • Rc(7)
  • Uni(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
ブランド
  • SMC(30)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
689税込758特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
4,698税込5,168
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16)SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T11) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T11)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16SMC
4,798税込5,278
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類Rシール(S) シール剤付
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC
7,898税込8,688
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T13) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T13)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T16SMC
8,598税込9,458
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T11SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T23 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T23SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類R
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2 Series(KQ2T23-~) SMCKQ2 Series(KQ2T23-~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T06-~) SMCKQ2 Series(KQ2T06-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2T1 SMCKQ2T1SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
9日以内出荷