カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 配管用ワンタッチ管継手(50)
絞り込み
形状

ティー(6)

ユニオンティー(44)
適合チューブ外径
- 1/8(8)
- 5/32(9)
- 3/16(8)
- 1/4(8)
- 5/16(7)
- 3/8(6)
- 3.2(6)
- 4(11)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(10)
使用流体
水(6)
空気(7)
管接続口径
- 1/8
- 1/16(13)
- 1/4(65)
- 3/8(43)
- 1/2(31)
- M3(5)
- M5(15)
- M6(6)
- No.10-32(8)
ねじの種類
- G(5)
- NPT(25)
- R(36)
- Rc(9)
- Uni(25)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
1
ブランド
- SMC(53)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)