カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管用ワンタッチ管継手(11)
絞り込み
形状

ティー(3)

ユニオンティー(8)
適合チューブ外径
- 3/16(2)
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
使用流体
水(4)
空気(4)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(11)
- 3/8(9)
- 1/2(7)
ねじの種類
- Rc
- G(7)
- M(14)
- NPT(28)
- R(51)
- UNF(8)
- Uni(36)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
1
ブランド
- SMC(11)
SMC
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)