カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • 配管用ワンタッチ管継手(11)
絞り込み
適合チューブ外径
  • 3/16(2)
  • 1/4(2)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
形状
形状
ティー(3)
形状
ユニオンティー(8)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(11)
  • 3/8(9)
  • 1/2(7)
ねじの種類
  • Rc
  • G(7)
  • M(14)
  • NPT(28)
  • R(51)
  • UNF(8)
  • Uni(36)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
1
ブランド
  • SMC(11)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
4,398税込4,838特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16)SMC
7,598税込8,358
1袋(5個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2