カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
「kq2u08-00a」の検索結果

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
W管継手 ユニオンワイ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ユニオンワイ KQ2U-X35
SMC¥489税込¥5381個3日以内出荷から5日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。色(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)