カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「kq2u10」の検索結果

W管継手 ユニオンワイ
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥859~税込¥945~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60