カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kq2vd10-02as」の検索結果

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60