カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kq2vs」の検索結果

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS08)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)3日以内出荷から15日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から15日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS11)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー管接続口径M5×0.8シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類M接続ねじM5×0.8ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
SMC¥599税込¥6591個4日以内出荷ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS09)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS13)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS05
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS03
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ5/32
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS09
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS01
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS04
SMC¥5,698税込¥6,2681袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS03
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS13
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/2適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS05
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS06
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付
SMC¥4,198税込¥4,6181袋(5個)33日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)12シール方式おねじ:シール剤付接続ねじR3/8材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき機種ユニバーサルエルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白