カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kq2vt12-02a」の検索結果

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥8,498税込¥9,3481袋(5個)3日以内出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT-X35
SMC¥8,698税込¥9,5681袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気