カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kq2zd06-02as」の検索結果

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD06
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4