カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2zd12-04as」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • K Series(KQ2ZD12) SMC

    K Series(KQ2ZD12)

    SMC
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • K Series(KQ2ZD10) SMC

    K Series(KQ2ZD10)

    SMC
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • KQ2ZD Series SMC

    KQ2ZD Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    25日以内出荷
    仕様【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/2、Rc1/2材質(ねじ部)黄銅相対湿度85%以下RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ