カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)

「kqb」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十字穴付き超極低頭ボルト用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷
    十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。
    1袋入数(個)1
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 会議用チェアー プレオリー 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議用チェアー プレオリー 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1脚
    22日以内出荷
    背座チルト機能で多様な姿勢を自然にサポート。ゆったりと座れるネスティングチェアー。
    材質【背】ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ22mm(粉体塗装)<キャスター>ナイロン質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×555×800機能水平スタック(スタックピッチ:220mm)、背チルト(角度:6°)、座チルト(角度:6°)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)450肘高さ(mm)680座面寸法(幅W×奥行D)(mm)445×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付