カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
蒸気(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
ねじの種類
- G
- M(6)
- NPT(29)
- R(19)
- Rc(2)
- UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- SMC(1)
SMC
「kqg2」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa