カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(34)
  • バイク部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(21)
  • 安全保護具(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 農業機械(8)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-04」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm 中林製作所

    キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm

    中林製作所(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
    質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
  • (1KR4-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KR4-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (1KR4) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KR4)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドルレバーB(KR04)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーB(KR04) K-PIT

    KITACO
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • くねくねロック カーボーイ

    くねくねロック

    カーボーイ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
    用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)30コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約4
  • 柄一式(右) アルスコーポレーション

    柄一式(右)

    アルスコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    KR-1000用の柄一式(右)です。
    適合品番KR-1000/(部品番号)6
  • チョークバック型 コヅチ

    チョークバック型

    コヅチ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。ボトルホルダー付です。
    用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+ボトル用チョークバック。仕様ボトルフォルダー付材質ポリプロビレングレー
  • アース延長コード 5m マイト工業株式会社

    アース延長コード 5m

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MS-50・111・117・300・337・707・801・123HK・150・340・2100/MAX9000・9100長さ(m)5
  • ホルダー延長コード 5m マイト工業株式会社

    ホルダー延長コード 5m

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5
  • Rブラケット L45キット(ブラック) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット L45キット(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットL45:ステンレス(SCS13)、RキャップL45:ポリアミド質量(g)RブラケットL45:151、RキャップL45:12
  • TUBE ホンダ

    TUBE

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • スイッチASSY. リヤーストップ 35350KR0405 ホンダ

    スイッチASSY. リヤーストップ 35350KR0405

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35350-KR0-405
  • CABLECOMP,CHOKE ホンダ

    CABLECOMP,CHOKE

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT.B   061B1KR0405 ホンダ

    GASKET,KIT.B 061B1KR0405

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • Rブラケット L45キット(ライトグレー) SUS(エスユーエス)

    Rブラケット L45キット(ライトグレー)

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    材質RブラケットL45:ステンレス(SCS13)、RキャップL45:ポリアミド質量(g)RブラケットL45:151、RキャップL45:12
  • ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ カーメックス

    ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材種BLU
  • MOTOR ASSY START   31200KR0405 ホンダ

    MOTOR ASSY START 31200KR0405

    ホンダ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT.A   061A1KR0405 ホンダ

    GASKET,KIT.A 061A1KR0405

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ナンミル チップ HM390 TPKR 0401 イスカル

    ナンミル チップ HM390 TPKR 0401

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
    用途フライス加工用。全長(mm)4刃長(mm)3寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.1適合ホルダHM390 ETP-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット管理ラック 4個用 矢崎化工

    ヘルメット管理ラック 4個用

    矢崎化工
    58,980税込64,878
    1台
    15日以内出荷
    ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
    材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)7.4キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×402×1367
  • メッキ撚り線傘型ブラシ 高島産業

    メッキ撚り線傘型ブラシ

    高島産業
    2,398税込2,638
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水の体積変化確認セット KR型(4セット組) ナリカ

    水の体積変化確認セット KR型(4セット組)

    ナリカ
    13,500税込14,850
    1セット
    4日以内出荷
    丸底フラスコを用いて、温度変化による水の体積変化を観察する実験に用います。
    セット内容丸底フラスコ 500mL・ガラス管(全長約380mm)・穴あきゴム栓(1穴)
  • メッキ撚り線 傘型ブラシ 半円タイプ 高島産業

    メッキ撚り線 傘型ブラシ 半円タイプ

    高島産業
    2,398税込2,638
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントカバー 三菱

    フロントカバー

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • フロントカバー 三菱

    フロントカバー

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
    GB400PE-993の部品です
  • フロントカバー 三菱

    フロントカバー

    三菱
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷
  • フロントカバー 三菱

    フロントカバー

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
    GB400PN-100用の部品です
  • 湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組) ナリカ

    湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    4日以内出荷
    沸騰させた水から出た水蒸気を袋で採取する実験に使います。
    セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・穴あきゴム栓(1穴)・袋固定用リング・ビニール袋・沸とう石
  • フロント カバー 三菱

    フロント カバー

    三菱
    1,098税込1,208
    1個
    14日以内出荷
  • 着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープKR100FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズM質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用ランヤードKR150FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8
  • フェンダー/マッドガードプロテクター MT-HFF004KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フェンダー/マッドガードプロテクター MT-HFF004KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HFF004KR。販売備考:Black with Grey Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NC750X (21-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考HONDA NC750X (21-24)タイプFront Fender Protector Kit
  • [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ

    [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1本
    翌日出荷
    これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
    成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
  • ボディパッド ニー  MT-KS004KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KS004KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS004KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプKnee Body Pad
  • COLLAR,6X4    52156KR1760 ホンダ

    COLLAR,6X4 52156KR1760

    ホンダ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • 排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF40A用)

    オリオン機械
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70