カテゴリ

  • バイク純正部品(83)
  • 物流用品(34)
  • 機構部品(33)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(19)
  • 農具(18)
  • バイク部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 溶接用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-10」の検索結果

関連キーワード
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンバッグ Drum930KR  10枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ Drum930KR 10枚セット

    グリーンクロス
    19,980税込21,978
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    『フレコンバッグ Drum930KR』は、ドラム缶の中にすっぽり入り、抜き出しも楽々なフレコンバックです。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい仕様です。
    用途ドラム缶に直接中身を入れず、袋だけ抜き取って使いたいという方に。形状丸型質量(kg)1.2/枚タイプ投入口:全開、テーパー型(山型)、排出口:無容量(L)220耐荷重(kg)500寸法(Φ×高さH)(mm)550×930
  • ライトシンブル 水本機械製作所

    ライトシンブル

    水本機械製作所(29件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • KEY SET   35010KR0010 ホンダ

    KEY SET 35010KR0010

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER COMP.  12100KR0010 ホンダ

    CYLINDER COMP. 12100KR0010

    ホンダ
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD COMP.,CYLIND   12200KR0010 ホンダ

    HEAD COMP.,CYLIND 12200KR0010

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • STAND COMP.,MAIN    50500KR0010 ホンダ

    STAND COMP.,MAIN 50500KR0010

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,OIL PUMP   15111KR0010 ホンダ

    BODY,OIL PUMP 15111KR0010

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP ASSY.,OIL   15100KR0010 ホンダ

    PUMP ASSY.,OIL 15100KR0010

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR ASSY.,L BA  88120KR0010 ホンダ

    MIRROR ASSY.,L BA 88120KR0010

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR ASSY.,R BA  88110KR0010 ホンダ

    MIRROR ASSY.,R BA 88110KR0010

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP.   13000KR0010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP. 13000KR0010

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ガイド クラッチアウター 22116KR0010 ホンダ

    ガイド クラッチアウター 22116KR0010

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • CAM SHAFT COMP.   14100KR0010 ホンダ

    CAM SHAFT COMP. 14100KR0010

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    23,980税込26,378
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • GASKET KIT A   061A1KR0010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KR0010

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリー工具用ドリルチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー工具用ドリルチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
    全長(mm)84二面幅(mm)6.35
  • クラフトカップ アートナップ

    クラフトカップ

    アートナップ(5件のレビュー)
    479税込527
    1パック(30個)
    当日出荷
    厚紙タイプの内面は白、外面はブラウンのおしゃれなカフェ風ペーパーカップ。ホット用にお使い頂けます。280mLの大きめサイズ
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)容量(mL)約280口径×底径×深さ(mm)80×56×92.5
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(KR)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブルSUS316

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • クラフトカップ アートナップ

    クラフトカップ

    アートナップ(6件のレビュー)
    439税込483
    1パック(30個)
    当日出荷
    リフトアップ型の飲み口がある専用フタ。
    用途KR-102クラフトカップ280mL用フタ仕様クラフトカップ280mL用フタ材質ポリスチレン寸法(口径Φ×高さH)(mm)81×20
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
    ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
  • キズ消しクレヨン 高森コーキ

    キズ消しクレヨン

    高森コーキ
    289税込318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • カラビナ ステンレスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンレスキュー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • コレット抜き工具 日研工作所

    コレット抜き工具

    日研工作所(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • くねくねロックロング カーボーイ

    くねくねロックロング

    カーボーイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
    用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • カラビナ 鉄レスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄レスキュー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • YKパターンローラー 好川産業

    YKパターンローラー

    好川産業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
    種類ローラー
  • KR-1000替刃 アルス

    KR-1000替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • ブラックキラリン 食器洗い ワイズ

    ブラックキラリン 食器洗い

    ワイズ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ブラックループフィルムがキズつけずに汚れをかき落とす
    材質ポリエステル、ポリウレタンフォームサイズミニ質量(g)13耐熱温度(℃)90寸法(縦×横×高さ)(mm)90×30×125繰り返し・詰め替え対応
  • イレクター 差し込み式キャスター 矢崎化工

    イレクター 差し込み式キャスター

    矢崎化工
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
    用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
関連キーワード
...