カテゴリ
- タイヤ・足回り(10)
- バイク部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KENDA(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 空研(2)
- brembo(2)
- アイセル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- KITO(キトー)(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ヨコヅナ(1)
- 好川産業(1)
- 高森コーキ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kr-18」の検索結果

キズ消しクレヨンミニ 3本セット
高森コーキ(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)
空研¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
メインブロック 隔壁レデューサー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から10日以内出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
究極RAINBOW
SHOW UP¥21,980税込¥24,1781本(180g)6日以内出荷から8日以内出荷究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色レインボー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スライドラック用 レール ストッパー付
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個)材質真鍮長さ(mm)1800(ラフカット)色ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5
スタイルシェード本体 W2030
TOSTEM(LIXIL)¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷から7日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)2030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
メカロック MKRタイプ
アイセル¥6,998税込¥7,6981個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ)
KENDA¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝2本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR203(コンフォート)
KENDA¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷高い安定性と乗り心地。非対称パターンによって高い操縦安定性と乗り心地を実現。良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立。低転がり抵抗とグリップ力を向上を実現するコンパウンドを採用。燃費性能を向上させながら、同時に高いグリップを確保する。幅広い車種に対応したロングライフタイヤ。高い摩耗性能・省エネ性能をバランス良く設計。
ケンダタイヤ KR609(SUVタイヤ)
KENDA¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝5本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR605(SUVタイヤ)
KENDA¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝1本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR612(SUVタイヤ)
KENDA¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝8本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR613(SUVタイヤ)
KENDA¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝9本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
タンクパッド ブラック/グレー/レッド MT-TS036KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS036KR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KATANA 18-21 ブラック/グレー/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI KATANA (18-21)タイプTANK PAD
サマコバ磁石 リング型
二六製作所¥3,198税込¥3,5181パック(3個)3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ボディパッド ニー MT-KS005KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS005KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー&;レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド備考SUZUKI KATANA (18-21)タイプKnee Body Pad
スイングアームプロテクター MT-BSA001KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BSA001KR。販売備考:Black with White, Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 13-18。タイプ:Swingarm Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS/R1200GS Adventure (13-18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1200GS/R1200GS Adventure (13-18)タイプSwingarm Protector
体積変化・水蒸気採取 KGD型補充パーツ1個
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット4日以内出荷F35-1015空気と水の体積変化実験セット DN型(4セット)、F35-1018湯気・泡の正体確認セット KR-GT型(4セット)の補充部品です。セット内容ガラスろうと(Φ60mm)、袋固定用リング、穴あきゴム栓(1穴)
2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷商品重量 59g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm。タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm。ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。2-in-1スマホ、タブレットホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
AM/FMポケットラジオ
Kenko(ケンコートキナー)¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷ワイドFM対応のコンパクトなAM/FMラジオです。ポケットサイズで携帯に便利。シンプルデザインで操作が簡単。単4形乾電池×2本(別売)。イヤホン付属付属品取扱説明書×1、イヤホン×1質量(g)約65(電池・付属品を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×94×21電池寿命(時間)スピーカー使用時:約15時間(目安)、イヤホン使用時:約20時間(目安)(条件:AM/FM、単4形アルカリ乾電池使用)スピーカー丸型 4cm 0.5W 8Ω(モノラル)受信周波数FM:76~108MHz/AM:530~1605kHz出力端子イヤホン端子:Φ3.5ミニジャック(モノラル)
2-in-1スマホ(5.5cm~9.0cm)、タブレット(11.8cm~19.5cm)ホルダー1/4ネジ対応
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷2-in-1スマホ、タブレットホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用色黒質量(g)68ねじ規格1/4ネジ適合サイズ(cm)スマホ:5.5~9.0、タブレット:11.8~19.5耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個
セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA13RC
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA13RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)材質カーボンセラミック