カテゴリ
- 事務用品(16)
- スタンプ用インク(1)
- 油性マーカー用補充インク&カートリッジ(1)
- キャップ式油性マーカー(12)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 機構部品(12)
- 制御機器(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 作業工具(6)
- タイヤ・足回り(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- シヤチハタ(14)
- KENDA(4)
- 兼工業(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- THK(14)
- TRUSCO(6)
- 石崎剣山製作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- パナソニックコネクト(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三菱電機(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ニックス(KNICKS)(3)
- オーエッチ工業(2)
- 倉敷化工(2)
- ブランドをもっと見る
シヤチハタ・KENDA・兼工業・MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)・THK・TRUSCO・石崎剣山製作所・Panasonic(パナソニック)・KSフィルター・シバタ(フォークリフト)・パナソニックコネクト・UNION(ユニオン産業)・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ニックス(KNICKS)・オーエッチ工業・倉敷化工・ブランドをもっと見る
「kr-20」の検索結果

アートライン 油性マーカー補充インキ
シヤチハタ(12件のレビュー)¥189税込¥2081本(20mL)当日出荷アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
スチールカードリング
TRUSCO¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷カチッとしたかみ合わせができます。用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルタップ
正和電工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥259税込¥2851本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
インキ 20ML(ノンキシ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1本(20mL)当日出荷から翌々日出荷鮮やかな色がよみがえる。 人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。 アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50寸法(mm)Φ34.5×61.3質量(g)59繰り返し・詰め替え対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥819税込¥9011個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥959税込¥1,0551個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
水道用減圧弁 KRME
兼工業(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から22日以内出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 KRMJ
兼工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
キッチンシート レンジ用 20枚入り
アイリスオーヤマ¥129税込¥1421個翌々日出荷【セスキ炭酸ソーダ配合】キッチン各所の拭き掃除が手軽にできるキッチンクリーナーです。メッシュシートで汚れをキャッチします。アルカリ電解水とセスキ炭酸ソーダ配合で、油汚れ・調味料や料理の液体汚れもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。成分アルカリ電解水、オレンジエキス材質レーヨン、ポリエステル形状メッシュ寸法(幅W×高さH)(mm)200×300枚数20密度45
鉄ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から36日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥5,398税込¥5,9381ケース(10本)当日出荷から翌々日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
フラットトップチェスト
KTC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷「EKR-2000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたチェストです。トップの収納部を省略し、トップ部分を作業スペースとして使えるフラットトップチェストです。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により長期使用にもたわみにくい剛性を確保。外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×2、カギ×2寸法(幅W×奥行D)(mm)(トップエリア)705×380耐荷重(kg)(トップエリア)20、(1~2段目)15、(3段目)20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1~2段目)600×325×45、(3段目)600×325×105外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)885×390×330
万能キャッチライト 200W
タイカツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
LED強力ライト
ELPA¥1,329税込¥1,4621台翌々日出荷単三形乾電池で軽い、明るい光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)防水仕様IPX4(防沫形)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
トメロン金具 TKRタイプ
オーエッチ工業¥149税込¥1641個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
精密ロックナット MKRシリーズ
日機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から15日以内出荷ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)