カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「kr-251」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1缶(1kg)
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • 強弱両面テープ ワタナベ工業

    強弱両面テープ

    ワタナベ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
    用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
  • TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
    セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • 1次締専用レンチ 建方1番 六角ボルト用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    1次締専用レンチ 建方1番 六角ボルト用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様(六角ボルト用)セット内容レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース質量(kg)4.3消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(F8T)
  • 露出スイッチボックス ハブなし 八州電工

    露出スイッチボックス ハブなし

    八州電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    呼び寸法ハブなし寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • ねじなし露出スイッチボックス1個用 八州電工

    ねじなし露出スイッチボックス1個用

    八州電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    仕様電線管固定ねじ本数:1寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。