カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)

「kr100/110v」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 60W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球
    全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • プチランプ円錐型 旭光電機工業

    プチランプ円錐型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチランプ円柱型 旭光電機工業

    プチランプ円柱型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)63ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチランプ長円柱型 25W 旭光電機工業

    プチランプ長円柱型 25W

    旭光電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)125ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応