カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- バイク部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kr20 thk」の検索結果

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から47日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)2
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
KR-A 単相100V 丸刃型裁断機
ケーエム(KM)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷から23日以内出荷精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。質量(kg)8出力(W)200電圧(V)単相100
ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
サポートブロック型式
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
ヒールガードプロテクター MT-HK001KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)1個欠品中メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら