カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(15)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 梱包用品(8)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr40」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1袋(5個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
カムフォロア INAカムフォロアINA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR形NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
ストレートエッジ片刃 凹有 松井精密ストレートエッジ片刃 凹有松井精密(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
かるラク ボトルの分別ハサミ 下村工業かるラク ボトルの分別ハサミ下村工業(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
分別したいその時に! はずしにくいボトルのリングもキレイに分別できます。 取りにくい注ぎ口はずし・ラベルはがしに。 ペットボトルのキャップ開けにも子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。 暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。 その思いをカタチにしました。 お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)68寸法(cm)約10×15.8×1アズワン品番64-3675-43
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]JRC
38,640税込42,504
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
レンジ上ラック YAMAZEN(山善)レンジ上ラックYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
収納スペースを創り出すレンジ上ラックです。 レンジの上以外にもパソコンやテレビ、電話の周辺でも使用できます。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。幅(mm)400~605寸法(幅W×高さH)(mm)収納内寸:375~580×425天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~60.5×40×45組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)375~580×240
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
カムフォロア(外輪外形ストレート) INAカムフォロア(外輪外形ストレート)INA
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
60,980税込67,078
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
NKエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールシール有形状球面外輪
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40 IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
18,980税込20,878
1ケース(50m×1巻)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など対応形状ロール状ケース質量(kg)約4吸着量約146L/本
小型冷蔵庫 三ツ星貿易小型冷蔵庫三ツ星貿易
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)
幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
精密ロックナット MKRシリーズ 日機精密ロックナット MKRシリーズ日機
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
保持器付カムフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック保持器付カムフォロア(球面外輪形)象印チェンブロック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高速に適しています。
形状球面外輪形RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
カムフォロア(円筒ころ形) INAカムフォロア(円筒ころ形)INA
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKRNBK(鍋屋バイテック会社)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)総ころ複列円筒ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UU IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UUIKO(日本トムソン)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-UU構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
(PEKR-)メイン サイレンサー MAZDA(マツダ)(PEKR-)メイン サイレンサーMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
かるラク 食べやすい食事ハサミ ケース付 下村工業かるラク 食べやすい食事ハサミ ケース付下村工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
燕三条で作られた下村工業の商品です。
質量(g)99.8アズワン品番64-3675-44
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40R IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40RIKO(日本トムソン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-R構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
(32140)ハーネス,R.サイドワイヤー                   (ウオツシヤーチユーブフクム) 1 ホンダ(32140)ハーネス,R.サイドワイヤー (ウオツシヤーチユーブフクム) 1ホンダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
保持器付カムフォロア(円筒外輪タイプ) 象印チェンブロック保持器付カムフォロア(円筒外輪タイプ)象印チェンブロック
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
●高速に適しています。
形状円筒外輪タイプRoHS指令(10物質対応)対応