カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「krb-100」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ油性ボールペン ジムノック 0.7ゼブラ(56件のレビュー)
70税込77
1本ほか
当日出荷
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生樹脂替芯K-0.7芯全長(mm)140.1質量(g)9.9最大径(Φmm)11.6インク油性エコマーク認定認定方式ノック式色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177
□ジムノック 【10本入】 赤 ゼブラ□ジムノック 【10本入】 赤ゼブラ
799税込879
1箱(10本)
当日出荷
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17112177入数(本)10
ジムノックE ゼブラジムノックEゼブラ(2件のレビュー)
80税込88
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラバーグリップ付き。
シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112177
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
抗菌 計量棒 ハセガワ抗菌 計量棒ハセガワ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱温度150度
耐熱温度(℃)150
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジムノック ボールペン 0.7 赤 ゼブラジムノック ボールペン 0.7 赤ゼブラ
99税込109
1本
翌々日出荷
使いやすい定番のノック式。ラバーグリップ付き。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9インク色ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター420SKシリーズ自在ゴムB車ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 505SK ハンマーキャスターキャスター 505SKハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスター505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
GX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナ ホンダGX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナホンダ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップ ホンダGX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップホンダ
999税込1,099
1個
欠品中
適合GX100T-KRB2番号3
GX100T-KRB2 キャブレーター ホンダGX100T-KRB2 キャブレーターホンダ
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号13
GX100T-KRB2 フランジ ホンダGX100T-KRB2 フランジホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号26
GX100T-KRB2 ガスケットセット ホンダGX100T-KRB2 ガスケットセットホンダ
549税込604
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 ピストン(STD) ホンダGX100T-KRB2 ピストン(STD)ホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 スクリューセット ホンダGX100T-KRB2 スクリューセットホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号10
GX100T-KRB2 ジェット、メイン ホンダGX100T-KRB2 ジェット、メインホンダ
300税込330
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号29
GX100T-KRB2 マフラーCOMP ホンダGX100T-KRB2 マフラーCOMPホンダ
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 インシュレーター、キャブ ホンダGX100T-KRB2 インシュレーター、キャブホンダ
370税込407
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号17
GX100T-KRB2 コントロールASSY ホンダGX100T-KRB2 コントロールASSYホンダ
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 オイルシール ホンダGX100T-KRB2 オイルシールホンダ
129税込142
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号18
GX100T-KRB2 スクリューセット、ドレン ホンダGX100T-KRB2 スクリューセット、ドレンホンダ
610税込671
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号8
GX100T-KRB2 ピストンリングセット ホンダGX100T-KRB2 ピストンリングセットホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 バルブセット、フロート ホンダGX100T-KRB2 バルブセット、フロートホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号3
GX100T-KRB2 チャンバーセットフロート ホンダGX100T-KRB2 チャンバーセットフロートホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号6
GX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
589税込648
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用) ホンダGX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用)ホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号5
GX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
269税込296
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号8
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式高須産業
2,298税込2,528
1台
当日出荷から4日以内出荷
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1袋(10枚)
4日以内出荷
仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)